曜日別特売
41430 ミニ鉋 角利(角利産業) 39428636

41430 ミニ鉋 角利(角利産業) 39428636
41430 ミニ鉋 角利(角利産業) 39428636

ミニ鉋

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)150
内容量1枚注文コード39428636品番41430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

職人の手仕上げによる本刃付です。
台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。
板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。

用途板や角材などの表面仕上げに。全長(mm)150トラスコ品番363-4388質量(g)280刃幅(mm)42材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39428636
2020-08-12
用途: 木工の仕上げ
その他業種

ちょっとした木工にとても便利です。DIYレベルなら充分。

対象商品 : 39428636
2019-07-08
用途: 木材加工

刃が研ぎ済だったので、刃先の出具合を調整してすぐ使用できました。

対象商品 : 39428645
2019-01-05
用途: 木材の表面仕上げ加工

鉋台の精度は微調整が必要・鉋身・裏金は、砥石で平行調整・刃付けをして使用すれば、小型・低価格の商品でも精度良く加工が可能な商品です。
鉋身(鉋台に対して平行精度悪い・裏金刃先が研ぎ上がり状態で無い)
低価格の商品ですが、適切に調整すれば、家庭での木材加工でも、満足出きる表面加工が可能な商品です。

対象商品 : 39428636
2018-02-12
用途: 使い易いサイズ

このサイズが一番使いやすい(家庭用として)かもしれません。

対象商品 : 39428636
2018-03-14
用途: 木工作業
その他業種

小さな木工品を作るのに簡単に作業ができる。軽くて切れ味が良い。

対象商品 : 39428636
2018-03-01
用途: 壁下地材調整
電気・ガス・熱供給・水道業

小回りが利く大きさで重宝しました。なによりコストパフォーマンスが最高

対象商品 : 39428636
2014-08-05
用途: 防水下地面取り作業

手の平にすっぽり収まるコンパクトサイズなので長時間使用しても疲れません。合板の面取り作業に重宝しています。

対象商品 : 39428645
2020-04-13
用途: 木製のドアのこすれの修正の為
不動産業

カンナで木を削るのは40年ぶり、以前のカンナは本格的なものだったが今回購入したものは、ちゃんと使えるか心配でしたが、しっかりと削れて、作業は上手く行きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする