曜日別特売
KY-01 灯油式草焼バーナー交換部品  気化器 新富士バーナー 39429652

灯油式草焼バーナー交換部品 気化器

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合機種GT-200
内容量1個注文コード39429652品番KY-01
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

気化器(予熱パイプ)は消耗品です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認いただき、必ず商品に適合した交換用部品をお使いください。

適合機種GT-200質量(g)339トラスコ品番374-8537RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-17
用途: 畑の雑草を刈った後の野焼きに使用
製造業

気化器が消耗品であることは知っていたが、耐久性が悪すぎると感じる。

1が参考にしています
対象商品 : 39429661
2024-03-22
用途: 農作業
農・林・水産業

交換品には問題ありません。
ただ、また部品の一部がまた壊れるのが心配です。

対象商品 : 39429661
2023-03-30
用途: 園芸作物圃場の耕種的防除(病原菌滅菌や害虫の殺虫)
小林農園農・林・水産業

本体を7年間使用、気化器が痛んで本来の機能が発揮できずにいたが、本体交換ではなく部品交換で対応できたのは経済的に大変助かった。新品同様の機能を発揮できたのも大変良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 39429661
2023-04-22
用途: 枯れ草の除草バーナー

ホームセンターなどでは、ホース付きセットでなければ売ってくれなかった。購入すると約一万円ほどかかると言われた。ものたろうで探したところ求めていたパーツが有ったので購入しました。交換後使用したところ問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 39429661
2022-01-31
用途: 雑草退治,はばやき
袴腰造園建設業・工事業

2回目の交換です、消耗品ではありますが,もう少し長持ちする素材がないでしょうか?
部品の交換は簡単ですが値段が安くなれば最高です。

対象商品 : 39429661
2020-07-17
用途: 庭の草退治、害虫防除。
農・林・水産業

古い機械の修理に購入シンプルな構造の為、古い機械にも適応してくれて助かりました。次を買うときもこのタイプが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 39429661
2017-10-15
用途: 主は草焼きですが、焼肉の炭おこしにも使用しています。
よろずや製造業

消耗品ですが、近くのホームセンターで取り扱わくなってしまって、メーカーへ修理扱いになってしまうとの事で、困っていたところ、モノタローさんで取り扱っていたのでたすかりました。

2が参考にしています
対象商品 : 39429661
2017-07-05
用途: 雑草防止
ふでかげ山農・林・水産業

古くなってバーナの火力が弱っていたが部品を交換する事により以前と同じ様に使えるようになった。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする