BLM2300 リョービ 充電式芝刈機 京セラインダストリアルツールズ 39430072

リョービ 充電式芝刈機

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード39430072品番BLM2300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

周りを気にせずいつでも芝刈りできる静音設計です。
電源からの距離を気にせずどこでも芝刈りできるコードレスタイプです。
刈り込み高さは、5~50mmです。
リール式3枚刃です。
切れ味が悪くなった時に便利な研磨機構付です。

用途
芝刈り。
刈り幅(mm)230刈込み高さ(mm)(無段階調節)5~50仕様充電式、リール式3枚刃トラスコ品番361-6801質量(kg)11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1065×340×920集塵容量(L)17ブレード枚数3枚バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)DC25.2充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)3000アズワン品番64-5046-04
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品説明動画

リョービの充電式芝刈機(リール刃)
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39430072
2021-04-21
用途: 芝刈りと雑草処理
その他業種

雑草ともどもきれいに刈り取ることができます。傾斜がきついところは水平に駆る方が楽です。なれると刈り上げもできないことはないですが、刈り下げは難しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする