OSU-2-PK 折りたたみステップ アイリスオーヤマ 39430684

OSU-2-PK 折りたたみステップ アイリスオーヤマ 39430684
OSU-2-PK 折りたたみステップ アイリスオーヤマ 39430684

折りたたみステップ

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード39430684品番OSU-2-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,112

様々なシーンでの使用が可能なステップです。
使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。
安定感のある幅広設計です。
パイプの取手部を曲げることで、腰を掛けることも可能です。
滑りにくく、床を傷付けにくい脚キャップ付です。
安心・簡単な自動ストッパーを採用しています。

材質
フレーム:スチール
ステップ:ポリプロピレン(PP)
用途オフィスや店舗などの簡易作業用に。天板高さ(m)0.45収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×80×905質量(kg)4.3最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)220トラスコ品番385-3233ピンク高さ(mm)1段目:約235、2段目:約450サイズ(cm)使用時:幅約400×奥行約600×高さ約790、折りたたみ時:幅約400×奥行約80×高さ約905段数2設置寸法・奥行(mm)600設置寸法・幅(mm)400正面踏ざん有効幅(mm)340収納寸法・幅(mm)400収納寸法・奥行(mm)80収納寸法・高さ(mm)905天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)220

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39430684OSU-2-PK61038034OSU-2ROSU-2-PK 折りたたみステップ2段 アイリスオーヤマ 61038034折りたたみステップ2段アイリスオーヤマ1台
3,998
税込4,398
カラー相違です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39430711
2022-06-26
用途: 商品の陳列
卸売・小売業

商品を手にもって 高いところに陳列するとき、ステップが広く足元がとても安定して
本当にこの商品を購入して良かった

対象商品 : 39430727
2022-04-04
用途: 天井照明など高所での作業
その他業種

思った以上に重みがあるが、安定重視だから
仕方ない。折り畳めて収納できるのが良いところ。

対象商品 : 39430684
2021-11-03
用途: 高所の品物の上げ下ろし

最初に来たものは、リング状のストッパーが型崩れしており、モノタロウに相談しました。
迅速な対応の後、交換となりました。
交換品は、どこにも問題は無く、ストッパーの着脱も簡易で、足場も広く、安定しているので、安心して使用できます。
重さはこれくらいないと安定しないと思うので満足しています。

対象商品 : 39430736
2020-10-15
用途: エアコン等の機器の扱いなど室内での高所作業
その他業種

扱い易い。ただし高齢者には少し重過ぎる。安定感があり、ステップに乗って作業するのに不安を感じない。

対象商品 : 39430684
2020-03-30
用途: 荷物の積み下ろし
製造業

デザインとコンパクトに折りたためるところが良いと思う。

対象商品 : 39430711
2020-04-22
用途: 自宅で日常での高いとこから物を取るときに使用。
その他業種

非常にしっかりしており踏み板幅も広く、安定性に優れていますが、商品が重たいです。

対象商品 : 39430736
2019-12-05
用途: 家事、雑用
卸売・小売業

造りもしっかりしていて安く購入できて良かったです。

対象商品 : 39430727
2019-10-31
用途: 店舗内・バックルーム内での作業
卸売・小売業

使い勝手も良く、問題なく使用出来ています。カラーは黒があると良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする