曜日別特売
BT17 乗降補助踏台 ナカオ 39430745

BT17 乗降補助踏台 ナカオ 39430745
BT17 乗降補助踏台 ナカオ 39430745

乗降補助踏台

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード39430745品番BT17
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アルミ製の軽量踏台です。
脚部が八の字に広がっているので安定感があります。
天板がフェルト貼りのため滑り止め効果があります。

用途
簡易作業に。
バスなどの車両、機械への昇降補助に。
天板高さ(m)0.17天板寸法(幅×奥行)(mm)280×500質量(kg)2.4最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様完成品トラスコ品番387-2726材質アルミ段数1天板寸法・幅(mm)280天板寸法・奥行(mm)500
注意
※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: 乗降時の踏み台に使用
医療・福祉・介護関連業

写真からの想像よりも製品重量もあったが、しつかりした造りで丈夫そうな感じ。 長く使えそうで満足している。

対象商品 : 39430745
2023-12-02
用途: 観光バスの乗降

以前から金額は上がりましたが、滑りにくくて、安心です。お客様にも好評です

対象商品 : 39430745
2022-04-11
用途: デイサービス 送迎時使用
医療法人NANOグループ

安定感ありご利用者さまからも踏みやすいと好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする