曜日別特売
CF4 上わく付き踏台 CF型 ピカコーポレイション 39430842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF4 上わく付き踏台 CF型 ピカコーポレイション 39430842
CF4 上わく付き踏台 CF型 ピカコーポレイション 39430842

上わく付き踏台 CF型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
段数4
天板高さ(m)0.9
内容量1台注文コード39430842品番CF4
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

天板と踏ざんが広く安定性に優れています。
上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。
豊富な6サイズからお選び頂けます。

仕様
完成品
Aマーク認定品
用途室内での高所作業用に。天板高さ(m)0.9質量(kg)5.8最大使用荷重(kg)120トラスコ品番360-2010材質アルミ全長(mm)(収納時)1.66段数4設置寸法・奥行(mm)853踏ざん間隔(mm)80.2設置寸法昇降面(mm)484収納寸法・幅(mm)485収納寸法・奥行(mm)130収納寸法・高さ(mm)1665天板寸法・幅(mm)283天板寸法・奥行(mm)250
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800

商品説明動画

PiCa 上わく付き踏み台 CF、MFT、CTB【コメット】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする