ECUSB3S254F USB 3.0 2ポート増設用ExpressCard/54 アダプタカード UASP対応 StarTech.com 39432533

ECUSB3S254F USB 3.0 2ポート増設用ExpressCard/54 アダプタカード UASP対応 StarTech.com 39432533
ECUSB3S254F USB 3.0 2ポート増設用ExpressCard/54 アダプタカード UASP対応 StarTech.com 39432533
ECUSB3S254F USB 3.0 2ポート増設用ExpressCard/54 アダプタカード UASP対応 StarTech.com 39432533

USB 3.0 2ポート増設用ExpressCard/54 アダプタカード UASP対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39432533品番ECUSB3S254F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

アダプタを差し込んでも出っ張らないフラッシュマウント設計
最大データ転送速度5 Gbpsに対応するSuperSpeed USB 3.0ポートを2口増設
UASP対応による効率的なデータ転送
USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性あり
USB 3.0ベース規格1.0とXHCI規格0.95準拠
PCI Express規格2.0に準拠
外付けDC電源コネクタ(オプション)内蔵

用途
USB接続は必要でも、他のExpressCardアダプタとスワップせずカードスロットにカードを常時装着したまま使用
カードやスロットへの損傷を心配せずExpressCardアダプタを装着したま移動したいモバイルユーザ向け
高性能USB 3.0外付けストレージデバイスをノート型パソコンに接続
旧型ノートパソコンをUSB 3.0対応にしてアップグレード
ノートパソコンにUSBポートを追加して機能を拡張
ポート数2仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【UASPサポート】あり【バス型】ExpressCard、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0セット内容ExpressCardUSB3.0カード、USB-DC電源アダプタケーブル、ドライバCD、取扱説明書長さ(mm)74幅(mm)54高さ(mm)5質量(g)25対応OSWindows 10 (32/64ビット)、8/8.1 (32/64ビット)、7 (32/64ビット)、Vista (32/64ビット)、XP (32/64ビット)。Windows Server 2008 R2、2003出力電圧(V)【DC】5保存温度(℃)-65~125カード54mmExpressCard動作温度(℃)0~85チップセットRenesas/NEC-μPD720200インターフェイスUSB 3.0プラグタイプAインターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-ダウンストリームType-A
注意
※本カードの最大スループットは、ホストバスインタフェースによって制限されます。ExpressCardのGen 1.0対応のコンピュータで使用する場合は、最大スループットは2.5 Gbpsです。ExpressCardのGen 2.0対応のコンピュータで使用する場合は、最大スループットは5 Gbpsです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする