用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)形状ストリートエルボトラスコ品番393-5990材質SCS13A質量(g)580種類ねじ込み継手寸法L(mm)48寸法H(mm)68使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)