曜日別特売
PSLZ-8A ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ) 39433107

ストリートエルボ(ステンレス)

(3件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード39433107品番PSLZ-8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,030
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。呼び径(A)8呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)形状ストリートエルボトラスコ品番393-6015材質SCS13A質量(g)30種類ねじ込み継手寸法L(mm)19寸法H(mm)30使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39433107PSLZ-8A75956011PSLZ-8APSLZ-8A ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ) 75956011ストリートエルボ(ステンレス)KITZ(キッツ)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変わりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75956045
2023-01-01
用途: 温水器配管工事
農・林・水産業

その前に購入したT社の不良製品と異なり、今回キッツの地元製品は、仕上げも問題無く工事完了出来ました。

対象商品 : 75956036
2020-10-11
用途: カランの高さ合わせに使用
ADACHI・EDS

流しのカランの高さ合わせに使用、ねじの仕上がりが綺麗なので締め込みがスムーズで角度合わせも楽です。

対象商品 : 75956054
2021-02-16
用途: 配管作業に使用
株式会社ASAI ENGINEERS

間違いない品質で 配管作業にいつも使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする