ポート数7仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質【エンクロージャ】アルミ長さ(mm)110幅(mm)44色ブラックサイズデスクトップ質量(g)133ケーブル長(m)1.219対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0チップセットASMedia-ASM1074ケーブル長(cm)121.9USBポート数7インジケータ【LED】ハブポート接続、電源転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-ダウンストリームType-A