フジトク
サニタリー中高圧クランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
1.05
1.05
1.55
2.05
2.55
3.05
4.05
口径
1S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39433283
品番
Z2H-1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
簡単に取り付け、取り外しができます。
用途
配管接続する間を固定する金具。
サイズ
1.05
口径
1S
トラスコ品番
375-5592
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ヘルール
質量(g)
240
寸法A(mm)
97
寸法D(mm)
66
寸法B(mm)
88
商品豆知識
配管工事を支える補助部材