フジトク
サニタリー中高圧クランプ
(1件のレビュー)
サイズ
2.55
1.05
1.55
2.05
2.55
3.05
4.05
口径
2.5S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39433292
品番
Z2H-2.5S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
簡単に取り付け、取り外しができます。
用途
配管接続する間を固定する金具。
サイズ
2.55
口径
2.5S
トラスコ品番
375-5606
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ヘルール
質量(g)
400
寸法A(mm)
128
寸法D(mm)
94
寸法B(mm)
98
商品豆知識
配管工事を支える補助部材