※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
真空フランジ(KF)型フレキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
1000
1000
500
長さ(m)
1
1
0.5
フランジ
KF16
KF16
KF25
KF40
KF50
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39433511
品番
NK2300KF161000L
参考基準価格(税別)
¥30,454
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。
用途
真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。
仕様
シール材バイトンも基づく
Heリーク試験/1×10
-9
材質
フレキ部/ステンレス(SUS16L)、フランジ部/ステンレス(SUS304)
全長(mm)
1000
トラスコ品番
361-3330
質量(kg)
0.2
長さ(m)
1
フランジ
KF16
使用温度範囲(℃)
-20~120
最高使用圧力(MPa)
FV~0.1
適合流体
ガス(非腐食性流体に限る)
注意
※0.05MPa以上の圧力には耐圧ブレードが必要ですので注意してください。
※流体が水素ガスの場合は完成品検査で検知できない場合があります。