曜日別特売
USB3SMDOCKHV Ultrabook/Macbook用 トラベルドッキングステーション HDMI/VGA/LAN RJ45/USB3.0を追加 StarTech.com 39433513

USB3SMDOCKHV Ultrabook/Macbook用 トラベルドッキングステーション HDMI/VGA/LAN RJ45/USB3.0を追加 StarTech.com 39433513
USB3SMDOCKHV Ultrabook/Macbook用 トラベルドッキングステーション HDMI/VGA/LAN RJ45/USB3.0を追加 StarTech.com 39433513
USB3SMDOCKHV Ultrabook/Macbook用 トラベルドッキングステーション HDMI/VGA/LAN RJ45/USB3.0を追加 StarTech.com 39433513

Ultrabook/Macbook用 トラベルドッキングステーション HDMI/VGA/LAN RJ45/USB3.0を追加

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39433513品番USB3SMDOCKHV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

USB 3.0接続1つで、HDMI/VGAビデオ出力、USB 3.0ハブポート、GbEを利用
小型軽量の筐体で複数の接続オプションを提供し携帯に最適
使用しない場合はすっきり片付けられる内蔵式USB 3.0ケーブル
USBバス電源を使用 - 外付け電源アダプタ不要
素早く手軽にセットアップ - インターネットに接続したWindowsシステムで最新ドライバを自動ダウンロード
ギガビットイーサネット RJ45ポート - IEEE 802.3、802.3u、802.3ab (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)対応
SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース (USB 2.0と下位互換)
最大解像度2048x1152 (QWXGA)対応
Microsoft Surface Pro 4やSurface BookなどのWindows対応タブレットやUSBを搭載したMacおよびWindowsノートパソコンに対応
ミラーリング、拡張ディスプレイ、プライマリディスプレイの設定が可能

接続端子USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ形状1x HDMI、1x VGA、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x 有線LANポートケーブル長(cm)9.3ブラック仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、 USB 3.0 - ハブポートがUSB 2.0/1.1後方互換性に対応、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】なし材質【エンクロージャ】プラスチック対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0対応【ディスプレイ数】1最大解像度【アナログ】2048×1152(VGA)、【デジタル】2048×1152(HDMI)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットDisplayLink-DL-3700インジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5bps(USB3.0)、2bps(Ethernet、フルデュプレックス)
注意
※一度に使用できるビデオ出力はHDMIまたはVGAのいずれか一方です。ディスプレイが両方のビデオ出力ポートに同時に接続されている場合、HDMIポートが優先されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする