曜日別特売
DP2DVI2MM3 DisplayPort - DVI変換ケーブル/1.8m/1080pビデオ対応/DP - DVI-D(シングルリンク)変換アダプタ StarTech.com 39433547

DP2DVI2MM3 DisplayPort - DVI変換ケーブル/1.8m/1080pビデオ対応/DP - DVI-D(シングルリンク)変換アダプタ StarTech.com 39433547
DP2DVI2MM3 DisplayPort - DVI変換ケーブル/1.8m/1080pビデオ対応/DP - DVI-D(シングルリンク)変換アダプタ StarTech.com 39433547
DP2DVI2MM3 DisplayPort - DVI変換ケーブル/1.8m/1080pビデオ対応/DP - DVI-D(シングルリンク)変換アダプタ StarTech.com 39433547

DisplayPort - DVI変換ケーブル/1.8m/1080pビデオ対応/DP - DVI-D(シングルリンク)変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)-注文コード39433547品番DP2DVI2MM3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

DP - DVIケーブル:DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-Dシングルリンク変換ケーブル(1.8m)。DVIディスプレイ、モニタ、プロジェクターなどに接続 | 1920x1200/1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、HDCP 1.4 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能
互換性:DP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。ワークステーション、デスクトップ(AMD/Nvidia)、ノートパソコン、省スペースPC、ドッキングステーションなど
チップ内蔵:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル
ラッチ&ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタ、金めっきDVIコネクタでしっかり接続。信号損失を抑えるチップをDVIコネクタに内蔵 | 脱落事故を防ぐDVIネジロック
簡単接続:ソフトウェアやドライバー不要。Windows、Ubuntu、macOSなど、各種OSに対応するDisplayPort - DVI変換ケーブル(オス・オス)。DP2DVIMM6の後継機

用途
他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続
既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用
娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
仕様【システムおよびケーブル要件】DVIおよびHDMI信号のパススルーにはビデオカードまたはビデオソースでDP++(DisplayPort++)ポートが必要、【ジャャケットケーブル型】PVC -ポリ塩化ビニルセット内容DisplayPort-DVIアダプタケーブル長さ(mm)914ブラック質量(g)24.4ケーブル長(m)-湿度(%RH)20~80コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)0~70プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】1920×1200/1080pアダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能なしケーブル長(cm)91.4コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]ビデオ仕様DisplayPort 1.2オス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D[25ピン]コネクタ2DisplayPort[20ピン]
注意
※DVIおよびHDMI信号のパススルーにはビデオカードまたはビデオソースでDP++ (DisplayPort++)ポートが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする