用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
既存のDVIモニタと新型DisplayPortコンピュータ/ソースを併用
DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
高解像度DVIを表示する大画面に最適
DP++(マルチモード)信号を出力できないビデオカードにも対応
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】HDCP 1.3、DisplayPort 1.1a、DDWG 1.0セット内容DisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)200色ブラック高さ(mm)20質量(g)48出力【AV】DVI-D(デュアルリンク)定格【ファイア】LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)湿度(%RH)80~90コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)44アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40オーディオ機能なしケーブル長(cm)14.6コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-D[25ピン]変換タイプメス - オス