304IQSMA13SUX15A イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット イノック 39433791

304IQSMA13SUX15A イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット イノック 39433791
304IQSMA13SUX15A イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット イノック 39433791

イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径13su×1/2B
内容量1個注文コード39433791品番304IQSMA13SUX15A
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。

用途
屋内の給水・給湯用。
種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン呼び径13su×1/2B最高圧力(MPa)(管内)1.0種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)寸法a(mm)49寸法Z(mm)27.9流体温度(℃)100以下質量(g)94.4トラスコ品番361-7157
注意
※適合管種以外に接合しないでください。
※パイプ接合時には、潤滑油や接着剤を使用しないでください。
※パイプの外面にキズがある場合、その部分を切断し、傷のない部分で接合してください。
※継手は絶対に分解しないでください。
※施工の際は必ず専用ラインマーカー、リムーバーを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39433816
2023-12-27
用途: 銅管の接続

テーパーねじでフレキ管には使えませんので注意して下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 39433791
2020-03-16
用途: 配管経路変更
建設業・工事業

想像通りの使いやすさ。後、単価がもう少し下がればよいのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする