仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)920色ブラック高さ(mm)15質量(g)69.4出力【AV】DVI-D(シングルリンク)ケーブル長(m)0.915湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)0~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)38アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-3361オーディオ機能なしケーブル長(cm)91.5コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス