曜日別特売
G070FJ ネジ付蛇口ニップル タカギ 39434141

 

G070FJ ネジ付蛇口ニップル タカギ 39434141
G070FJ ネジ付蛇口ニップル タカギ 39434141
G070FJ ネジ付蛇口ニップル タカギ 39434141
G070FJ ネジ付蛇口ニップル タカギ 39434141
G070FJ ネジ付蛇口ニップル タカギ 39434141
G070FJ ネジ付蛇口ニップル タカギ 39434141
G070FJ ネジ付蛇口ニップル タカギ 39434141
G070FJ ネジ付蛇口ニップル タカギ 39434141

ネジ付蛇口ニップル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39434141品番G070FJ
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。

用途散水栓につなぐ。適合蛇口外径(Φmm)21~25トラスコ品番361-1591材質ABS樹脂幅(mm)35高さ(mm)40質量(g)15奥行(mm)35適合コネクタG079・G079SH・G096・G0124適合蛇口ねじ径(Φmm)G3/4蛇口取付形状ネジ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39434141
2024-06-01
用途: 高圧洗浄機との接続に
自動車・二輪車・自転車関連業

蛇口ネジ部のサイズは2種類あるそうで、当方かなり確認したのですが間違えて発注しました。ネジ部の記載と思っていたら配管内径だったようです。迷ったらタカギに問い合わせして取り付け部ねじ径を伝えて合致する商品の品番を確認することをお勧めします。

対象商品 : 39434141
2024-05-20
用途: ホースリールの接続用
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

3/4の蛇口とホースリールの接続に使用しました。安価ですが十分です。

対象商品 : 39434141
2014-07-17
用途: 洗浄場の配管

洗浄場の配管に取り付けやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする