G039 パチットホースジョイント タカギ 39434157

 

G039 パチットホースジョイント タカギ 39434157
G039 パチットホースジョイント タカギ 39434157
G039 パチットホースジョイント タカギ 39434157

パチットホースジョイント

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ホース内径(Φmm)12~15
内容量1個注文コード39434157品番G039
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥988
販売価格(税別)
898

コネクタにワンタッチでつなぐホースジョイントです。

用途ホースとホースの接続用。適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21トラスコ品番361-1604材質ABS樹脂質量(g)69接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39425294
2024-04-02
用途: 裏庭用
ピデスアート製造業

裏庭のホースを太いタイプから細いタイプに交換しました。
中古だったので接続部品が割れていてピッタリサイズがみつかりました。

対象商品 : 39434157
2021-10-29
用途: 散水用
その他業種

庭園などや自動車洗車などにホース延長などに使用しています。

対象商品 : 39434157
2020-04-07
用途: 普段の水やり
その他業種

水漏れもなく、快適です。ただ、我が家のホースは茶色なので、繋ぎ目が目立ちます。水やり用品全体に言えることですが、色のバリエーションを増やしていただけると有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 39425294
2019-08-04
用途: 庭の冷却
飲食業

思っていたのと、径がちがっていました。残念です。。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 39434157
2018-07-04
用途: もうちょっと伸ばしたい。
アンコール株式会社

もうちょっと伸ばしたい時に、最適な接続部
価格の割に、しっかりしてます。

対象商品 : 39425294
2017-06-30
用途: 水撒き
不動産業

ホースのサイズを間違え未使用ですが、使いやすそうです。

対象商品 : 39434157
2015-08-25
用途: 散水用

タカギのコネクタージョイント類は壊れにくく好評です。

対象商品 : 39434157
2014-06-05
用途: 社内での栽培業務
株式会社明光

某HCのオリジナルは安くてもすぐに水漏れしてきますが、こちらは結構長持ちするのとプラのわりにコンクリに落としても耐久性があります。掲載写真はマイナーなサイズの方ですが、メジャーな青と白の写真の方が商品説明では合うと思います。
 ちなみに電動ポンプのJM-25Hの出力にも耐えます。JM25Hにはタカギの金属製のオスコネクタネジ式をつけています。それに3段くらいホースをつないで長く使用していますがその中継に使用しています。2年保証ですがハードに使うので消耗するのでリピート購入すると思います。某Aよりこちらのほうが安い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする