StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ Mini DP(オス) - VGA(メス) 1920x1200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39434213
品番
MDP2VGAW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p
ソフトウエアが不要な使いやすいアダプタ
Intel Thunderbolt 対応
用途
娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
既存のVGAモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用
VGAモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様
【ハードウェア/業界標準】DisplayPort1.1a
セット内容
MiniDisplayPort-VGAアダプタ
材質
【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)
180
色
ホワイト
高さ(mm)
15
質量(g)
28.5
出力
【AV】VGA
湿度(%RH)
40〜85
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10〜70
最大解像度
【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)
45
アダプター型式
アクティブ
動作温度(℃)
0〜60
オーディオ機能
なし
ケーブル長(cm)
12
コネクタA
Mini-DisplayPort[20ピン]
コネクタB
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状
Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - オス