曜日別特売
TN-5WR 樹脂ソケット ウレタンホース取付用 ジョプラックス 39434281

樹脂ソケット ウレタンホース取付用

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番375-3913
内容量1個注文コード39434281品番TN-5WR
参考基準価格(税別)¥989販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。

用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型トラスコ品番375-3913質量(g)28使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98適合ホース内径×外径(Φmm)5×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39434297
2024-01-27
用途: ヤマハ・トクラスの浄水器カプラの代替品
その他業種

トクラスの浄水水栓につなぐカートリッジ(JC501など)を、専用品ではなくクリナップなどにつなぐために使いました。サイズがぴったりです。
おそらくトクラスのカプラもジョプラックスさんの専用品で、サイドの刻印を確認すればサイズが分かると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39434306
2022-03-23
用途: 飲料水の配管

食品衛生法適合なのが嬉しい。
探しておりました。
モノタロウさんにあって良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 39434297
2020-09-18
用途: エアー作業時
建設業・工事業

思った以上にめちゃくちゃ軽くて錆びないからめちゃくちゃ良かったです。

対象商品 : 39434297
2020-02-13
用途: コアサッコウ時
建設業・工事業

ワンタッチで水漏れなく、錆ない分鉄製よりも長持ちします。

対象商品 : 39434306
2019-01-30
用途: 装置のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

ワンタッチで接続できて便利です。
耐圧も高めになっているので安心して作業ができます。

対象商品 : 39434297
2018-04-25
用途: 浄水器の接続用
不動産業

浄水器フィルタを直列に接続ししている。純正と遜色無く、うまく機能します。

対象商品 : 39434281
2015-06-17
用途: 純水装置内の部品交換
株式会社 ゼネラルサイエンス

他であまり売ってないので良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする