MSTDP124DP MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/クアッドモニター/1080p DP/Winのみ/4画面対応 ノートPC マルチディスプレイ 分配器 スプリッター StarTech.com 39434283

MSTDP124DP MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/クアッドモニター/1080p DP/Winのみ/4画面対応 ノートPC マルチディスプレイ 分配器 スプリッター StarTech.com 39434283
MSTDP124DP MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/クアッドモニター/1080p DP/Winのみ/4画面対応 ノートPC マルチディスプレイ 分配器 スプリッター StarTech.com 39434283
MSTDP124DP MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/クアッドモニター/1080p DP/Winのみ/4画面対応 ノートPC マルチディスプレイ 分配器 スプリッター StarTech.com 39434283
MSTDP124DP MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/クアッドモニター/1080p DP/Winのみ/4画面対応 ノートPC マルチディスプレイ 分配器 スプリッター StarTech.com 39434283
MSTDP124DP MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/クアッドモニター/1080p DP/Winのみ/4画面対応 ノートPC マルチディスプレイ 分配器 スプリッター StarTech.com 39434283
MSTDP124DP MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/クアッドモニター/1080p DP/Winのみ/4画面対応 ノートPC マルチディスプレイ 分配器 スプリッター StarTech.com 39434283
MSTDP124DP MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/クアッドモニター/1080p DP/Winのみ/4画面対応 ノートPC マルチディスプレイ 分配器 スプリッター StarTech.com 39434283
MSTDP124DP MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/クアッドモニター/1080p DP/Winのみ/4画面対応 ノートPC マルチディスプレイ 分配器 スプリッター StarTech.com 39434283

MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/クアッドモニター/1080p DP/Winのみ/4画面対応 ノートPC マルチディスプレイ 分配器 スプリッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39434283品番MSTDP124DP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大4台のHDMIディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応
ディスプレイ解像度:4台のモニターで最大1080p 60HzのHD解像度に対応するクアッドモニター対応DP - DP MSTハブ
対応機種:4ポートDisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要
作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。
簡単導入:4台のDisplayPortディスプレイにネイティブ対応するクアッドモニターアダプター(ドライバーのセットアップが要らないプラグアンドプレイ )。ラッチ式DisplayPortコネクターは、安定した接続と不慮の抜け落ちを防止
優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(DisplayPort)用のケーブル内蔵。AC電源アダプター付属。LPCMデジタルオーディオ対応
GPU仕様:ご使用中のGPUで対応可能なディスプレイ数をご確認ください。Intel HDグラフィックスなど、一部のGPUチップでは、最大で4画面までが可能となり、モニタ4台を接続するとノートパソコンの搭載画面が使えなくなる場合があります。

仕様【ワイド画面サポート】あり、【センターチップのポラリティ】ポジティブセット内容4ポートマルチモニタDisplayPortMSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)105幅(mm)65ブラック高さ(mm)15質量(g)129消費電力(W)15電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)出力電圧(V)【DC】5入力電圧(V)【AC】110~240出力電流(A)3保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~45プラグタイプN対応解像度1024x768、1280x720(HD720p)、1920x1080(HD1080p)、1920x1200、2560x1440、2560x1600、3840x2160(UltraHD4K)/30Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする