ジョプラックス
樹脂ソケット おねじ取付用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39434342
品番
TSF2WR
参考基準価格(税別)
¥888
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途
飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質
本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)
適合流体
水
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
仕様
片路開閉型
トラスコ品番
375-3972
質量(g)
24
使用温度範囲(℃)
0~50
常用使用圧力(MPa)
0.98
相手側取付サイズ
R1/4