曜日別特売
KUP05S 融雪プロテクター 片面穴 家庭用 大研化成工業 39434507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUP05S 融雪プロテクター 片面穴 家庭用 大研化成工業 39434507
KUP05S 融雪プロテクター 片面穴 家庭用 大研化成工業 39434507

融雪プロテクター 片面穴 家庭用

(9件のレビュー)
ホース長さ(m)5
内容量1巻注文コード39434507品番KUP05S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。
弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。
巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。

用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)5仕様片側散水トラスコ品番389-0198セット内容本体1本、家庭用ジョイント1個、家庭用エンドストッパー1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂質量(kg)3.6適合ホース内径(Φmm)15~18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 駐車場の融雪
株式会社桑田館

温泉の排水を使用してホテルの駐車場の融雪に利用しています。
車で踏んでも問題ないので重宝しています。
ありがとうございます!

対象商品 : 39434482
2023-01-18
用途: 玄関先の雪を溶かすのに

両面水が出るものでも良いのだが、タイヤや、ボディに水が当たって変色、するのが心配で片面にしたら、ちょうどよかった。夜降った雪が周りに積るから片面の方が都合がよかった。ホームセンターに行くと両面は売ってるんだけれど、なかなか片方だけっていうのがなくて困っていたところ、ちょうどモノタロウにあって助かった

2023-01-31
用途: 玄関前の融雪

玄関前の融雪用に3mの物を購入しました。井戸水をチョロチョロ出しておくと、凍結防止にもなり、効果抜群です。
屋根から落ちた雪も溶かしてくれます。

対象商品 : 39434482
2022-01-05
用途: 玄関先の降雪時の使用。
1949金融・保険業

大変使いやすく、重宝してます。改善点などは特にありません。

対象商品 : 39434507
2021-12-03
用途: 融雪
ゼンコウ製作所製造業

とても満足しています。使用時に安定しようができるので安心して使用ができます。

対象商品 : 39434507
2018-02-15
用途: ガレージ前の融雪作業に使用

北陸で37年振りの豪雪の中、予想以上に雪を融かしてくれて助かりました。玄関前用に追加注文しました。

対象商品 : 39434507
2021-09-01
用途: 散水用途

避暑の為に散水。暑さのためか、タケノコが少し緩くなり、水圧を強くできなかった。ただし、通常の散水なら、問題無し。

対象商品 : 39434507
2018-03-27
用途: 車庫前の融雪に使った。
製造業

穴の間隔が広いので自分で間に穴をあけて使用した。自由にどこにでも穴をあけて使えるのでいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする