1/4MVVP9010S316LIN 標準扇形ノズル いけうち 39434674

1/4MVVP9010S316LIN 標準扇形ノズル いけうち 39434674
1/4MVVP9010S316LIN 標準扇形ノズル いけうち 39434674

標準扇形ノズル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39434674品番1/4MVVP9010S316LIN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。

用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。ねじサイズR1/4角度(°)噴霧/90(0.3MPa)噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa)トラスコ品番391-8220全長(mm)25質量(g)16種類扇型六角対辺(mm)14常用圧力(MPa)0.3噴射角度90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-02-11
用途: 作業機のメンテナンス
三喜電気

非常に使いやすく 。 予備噴口を感がいています今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする