MSTCDP122HD USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.com 39434834

MSTCDP122HD USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.com 39434834
MSTCDP122HD USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.com 39434834
MSTCDP122HD USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.com 39434834
MSTCDP122HD USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.com 39434834
MSTCDP122HD USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.com 39434834
MSTCDP122HD USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.com 39434834

USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39434834品番MSTCDP122HD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応
ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現
ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。
長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適
StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元

接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ形状2x HDMIケーブル長(cm)29ブラック仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容MSTハブ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)62幅(mm)58高さ(mm)13質量(g)44ポート数2出力【AV】HDMI対応OSWindows 8/8.1/10湿度(%RH)50~90保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz動作温度(℃)5~35チップセットMegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100オーディオ機能ありUSBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする