曜日別特売
USB2VGAE3 USB 2.0 - VGA変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - VGA モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 39434929

USB2VGAE3 USB 2.0 - VGA変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - VGA モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 39434929
USB2VGAE3 USB 2.0 - VGA変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - VGA モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 39434929
USB2VGAE3 USB 2.0 - VGA変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - VGA モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 39434929
USB2VGAE3 USB 2.0 - VGA変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - VGA モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 39434929

USB 2.0 - VGA変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - VGA モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39434929品番USB2VGAE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。
外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。50cm一体型ケーブル内蔵。TAA準拠
1920 x 1200にディスプレイに対応:最大解像度1920x1200に対応し、USB 2.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮
USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要
柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供

用途
外部ディスプレイ アダプタでデスクトップ表示を拡張。コンピュータ本体を開いて新規ビデオカード追加が不要。
コンピュータの設定に最大5件のモニタ/プロジェクタを追加可能。追加ディスプレイ1台につき1個のアダプタを使用
大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示
持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続
1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露
PCをTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用
メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適
仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0対応、【USBパス・スルー】なし、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-VGAアダプタ、ドライバおよびソフトウェアCD、取扱説明書長さ(mm)88グレー高さ(mm)18質量(g)94出力【AV】VGAケーブル長(m)0.5対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット)湿度(%RH)0~95コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス入力【AV】USB2.0保存温度(℃)-25~75メモリー32MBDDRSDRAM製品幅(mm)52.5動作温度(℃)-10~55チップセットMCT-T2-285Aケーブル長(cm)50対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]MTBF(時間)200000変換タイプメス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする