USB32HD2 USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応 StarTech.com 39434999

USB32HD2 USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応 StarTech.com 39434999
USB32HD2 USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応 StarTech.com 39434999
USB32HD2 USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応 StarTech.com 39434999
USB32HD2 USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応 StarTech.com 39434999
USB32HD2 USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応 StarTech.com 39434999
USB32HD2 USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応 StarTech.com 39434999

USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39434999品番USB32HD2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。
作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的
4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター
性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
ワークステーションにディスプレイ2台を追加
別々の画面で複数のアプリケーションを実行
4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)315ブラック高さ(mm)15質量(g)56ポート数2対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~75メモリー64MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)66動作温度(℃)0~40チップセットTriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)25伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度(出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしていますUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
注意
※このUSBビデオアダプタは、ゲームなどグラフィックを多用する用途には適していません。
自動インストールには管理者権限が必要になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする