曜日別特売
DCNK05030 ニューカナダクト カナフレックス 39435584

ニューカナダクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)50.6
長さ(m)30
外径(Φmm)61
内容量1本注文コード39435584品番DCNK05030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

補強コード入りで耐圧性に優れています。
軽く、しなやかで省力化が図れます。
切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途
設備・機器類の送気・排気用。
空調設備。
その他、集塵、送気・排気用。
内径(Φmm)50.6外径(Φmm)61長さ(m)30アイボリートラスコ品番454-9678材質PVC質量(g)650/mピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.078使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)呼び径(inch)2許容曲げ半径(mm)50許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.049[-0.50]呼び径(Φmm)50特性耐圧
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39435584DCNK0503046806313DC-NK-050DCNK05030 ニューカナダクト カナフレックス 46806313ニューカナダクトカナフレックス1本
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする