曜日別特売
DC-MD-18-200-05 メタルダクト MD-18 カナフレックス 39435627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルダクト MD-18

(2件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
内容量1本注文コード39435627品番DC-MD-18-200-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アルミガラスクロス及び補強芯(SPTE)の補強芯を使用。軽量でフレキシブルなダクトで、収納・保管・輸送も容易です。
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
防災1級合格品です。
切断・取り付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。

用途空調設備・熱風発生循環装置の吸排気用。材質アルミガラスクロスと補強芯(SPTE)呼び径(mm)200トラスコ品番380-1063質量(kg)6.65長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180内径(Φmm)202.0外径(Φmm)206.0許容曲げ半径(mm)380以上許容圧力(MPa)(常温)0.007以下
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39435627DC-MD-18-200-050576451721114-200 5mDC-MD-18-200-05 TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05764517TAC耐熱ダクト MD-18TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
58,554
税込64,409
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39435593
2017-07-13
用途: ダクト配管
製造業

物はしっかりしてましたが製造工程に問題があると思います。
本体の主素材である細かいグラスファイバーが管内、管外に付着しているためそのまま敷設すると、とても細いグラスファイバーのキラキラした断片がそこらじゅうに落ちてしまいます。
今後劣化してパラパラそこら辺に落ちだすかもしれないと考えると、とても建材として使用できません。
アスベスト被害で塵肺が広く周知されるようになってからお客様の目も鋭くなっていますので半端な物は使わない方がいいと思います。

対象商品 : 39435636
2016-07-04
用途: 機械のブロワーのダクトに使用した

ダクトの中のアルミが破れやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする