STM-230S ソーラー マーメイド230 噴水セット タカショー 39435647

ソーラー マーメイド230 噴水セット

(1件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1台注文コード39435647品番STM-230S
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能

材質ABS樹脂幅(mm)130質量(kg)約0.6質量(g)0.6タイプ組立式コード長さ(m)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×33×175、(ポンプ)58×40×30保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅13cm×奥行3.3cm×高さ17.5cm
注意
※規格サイズはソーラーパネルのみ※ソーラーパネルは蓄電しないタイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-13
用途: 工場のビオトープに設置
有限会社関根製作所

太陽が出ていないと作動しません。
水の勢いはあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする