SENNARI
信州型三本鍬 3.5尺
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
39436408
品番
1050MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
信州地方で代々伝わる伝統的な備中鍬です。
長野県の硬い土壌でも刺さりやすい、細刃で土抜け良く土刺さりの良い三本刃です。
山間部の硬い土壌の耕作地での土起こしや整地、根菜類の収穫にも使え便利です。
用途
土起こしや整地、根菜類の収穫作業。
刃幅(mm)
130
柄長さ(mm)
1050
刃長(mm)
270
材質(柄部)
木
材質(刃)
鉄,鋼
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
840
/
税込
¥
924
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません