曜日別特売
NR1062-009 PTFE オスジョイント フロンケミカル 39436975

PTFE オスジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法R 1/2
チューブ径(Φmm)10
内容量1個注文コード39436975品番NR1062-009
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。

材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFEトラスコ品番391-6383質量(g)30ねじ寸法R 1/2チューブ径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする