※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFE ハーフオスジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ寸法
R 1/4
R 3/8
R 1/4
チューブ径(Φmm)
8
10
6
12
8
タイプ
貫通
貫通
中間止め
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39437361
品番
NR0062-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。
貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質
PFA/PTFE
トラスコ品番
391-5620
質量(g)
20
タイプ
貫通
ねじ寸法
R 1/4
チューブ径(Φmm)
8