フロンケミカル
PTFE ハーフオスジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ寸法
R 1/4
R 3/8
R 1/4
チューブ径(Φmm)
6
10
6
12
8
タイプ
中間止め
貫通
中間止め
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39437395
品番
NR0062-001
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。
貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質
PFA/PTFE
トラスコ品番
391-5573
質量(g)
20
タイプ
中間止め
ねじ寸法
R 1/4
チューブ径(Φmm)
6