曜日別特売
SKXSP20XV16 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 川西水道機器 39438314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKXSP20XV16 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 川西水道機器 39438314
SKXSP20XV16 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 川西水道機器 39438314
SKXSP20XV16 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 川西水道機器 39438314
SKXSP20XV16 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 川西水道機器 39438314
SKXSP20XV16 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 川西水道機器 39438314

異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径P20XV16
内容量1個注文コード39438314品番SKXSP20XV16
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。呼び径P20XV16最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番380-0466材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.7寸法L(mm)94寸法L1(mm)(最大)28/(最小)10使用圧力(MPa)1寸法A(mm)70使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管・塩ビ管用寸法LO(mm)133
関連資料:SKX対応管種 仕様

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、10が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39438341
2025-01-06
用途: 配管修理
サービス業

しっかり接続でき、さらに抜け防止のボルト締めがあるので安心

対象商品 : 39438664
2022-09-16
用途: 塩ビ管の緊急補修作業

塩ビ管を使用している既存配管で漏水が発生した際に、0.8MPa程度が掛かる配管を即時復旧出来るのは非常に助かる。
それまで、接着剤で復旧するとメーカー仕様書では24時間待機してから通水が原則らしいが、10分程度で通水したところ、エルボ部分で抜けてしまい漏水が発生してしまった。

対象商品 : 39438323
2021-02-02
用途: 外の水配管が凍結と劣化で塩ビ管が破損 二層管との連結に使いました
農・林・水産業

画面に取り付け方の動画を見て施工手順書見ながらはじめてでしたがそれ程時間もかからずに出来ました。施工手順書には、取り付けたポリエチレン管の取り外しにはストップリング開放工具が必要と施工手順書に書かれていました。モノタロウの注文画面に本商品の推奨工具として記載して欲しかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 39438287
2021-05-10
用途: 水道管付け替え
農・林・水産業

塩ビ管とポリ管の繋ぎで塩ビの繋ぎ手では水漏れが出たが この継手ではしっかりと締め付けができて 全く漏れずに付け替えが出来た。

対象商品 : 39438664
2014-07-14
用途: 農業用PEパイプを接続するため

農業用PEパイプの接続用に購入しました。問題なく使えています。

対象商品 : 39438314
2016-05-12
用途: 井戸水を畑まで塩ビ管からポリエチレン管で延長するために接続部に使用した。

説明書が入っていたので容易に水漏れもなく接続できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする