曜日別特売
SKX-S-V16 塩ビ管用同種管継手 川西水道機器 39438515

SKX-S-V16 塩ビ管用同種管継手 川西水道機器 39438515
SKX-S-V16 塩ビ管用同種管継手 川西水道機器 39438515

塩ビ管用同種管継手

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径V16
内容量1個注文コード39438515品番SKX-S-V16
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。呼び径V16最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番380-0628材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.6寸法L(mm)83寸法L1(mm)(最大)19/(最小)10使用圧力(MPa)1寸法A(mm)60使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)寸法LO(mm)119

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、10が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39438515
2023-03-22
用途: 塩ビ管に無理せず取り付けられる
農・林・水産業

鋼管が錆びてきたので塩ビに交換するため、購入、古い塩ビ管に負荷かけずに
取り付けられて、とても便利です。

対象商品 : 39438515
2018-02-28
用途: 自宅の水道修理
運輸・通信業

この冬の冷え込みで水道管凍結、漏水したので交換の為に購入しました。

対象商品 : 39438637
2016-04-15
用途: 屋外配管止水バルブ追加
農・林・水産業

塩ビパイプの切断のみで接続が容易。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする