- フラットチゼル 幅20mm エアーチッパーM270F用 モノタロウ 39438675

モノタロウ

フラットチゼル 幅20mm エアーチッパーM270F用

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード39438675品番-
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エアーチッパーM270F用の先端工具です。

用途エアーチッパーM270F用先端工具適合エアーチッパーM270F用材質SCM440幅(mm)20寸法(mm)12.7X175質量(g)192タイプフラットチゼルシャンク形状角型
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする