ベントフラットチゼル エアーチッパーM270F用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
39438684
品番
-
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途
エアーチッパーM270F用先端工具
適合
エアーチッパーM270F用
材質
SCM440
幅(mm)
35
寸法(mm)
12.7X175
質量(g)
206
タイプ
フラットチゼル
シャンク形状
角型
注意
※用途以外に使用しないでください。