- エアーチッパー 幅50mm M270F用フラットチゼル モノタロウ 39438693

モノタロウ

エアーチッパー 幅50mm M270F用フラットチゼル

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード39438693品番-
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エアーチッパーM270F用の先端工具です。

用途エアーチッパーM270F用先端工具適合エアーチッパーM270F用材質SCM440幅(mm)50寸法(mm)12.7X175質量(g)265タイプフラットチゼルシャンク形状角型
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39438693
2023-11-29
用途: 整備依頼品の錆び落とし(船舶関係)
その他業種

焼きが甘いせいか、丸くなるのが早い。新たに削り出して焼きを入れてやらないとss400材の錆びですら心許なく感じる。値段だけ見るならば、満足しています。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする