PCS-1H30 PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ 日東工業 39438892

PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)0.20
内容量1個注文コード39438892品番PCS-1H30
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。

ライトベージュ色(5Y7/1)間口W×奥行D×高さH(mm)80×65×110穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)有効深さ(mm)59穴数カバー/1、ボディー(底面)/1質量(kg)0.20仕様屋内用トラスコ品番391-9668材質PC+PBT樹脂タイプΦ30穴加工形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする