曜日別特売
ME2547N ゴムプラグ 接地2P 明工社 39439145

 

ME2547N ゴムプラグ 接地2P 明工社 39439145
ME2547N ゴムプラグ 接地2P 明工社 39439145

ゴムプラグ 接地2P

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39439145品番ME2547N
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。

種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様非防水質量(g)50適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2トラスコ品番381-6893RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39439145
2020-11-04
用途: 延長ケーブル作成

ゴム部分の強度が無くて貧弱です。同系列の100ボルト用と同じ素材で作って欲しいです。

対象商品 : 39439145
2020-02-06
用途: 200V延長コードに使用しました
Moritronix建設業・工事業

安心して使用できる製品です。
今後も活用したいと考えています。

対象商品 : 39439145
2017-02-08
用途: 200Vの機械に使用して、とてもいい商品だと思います。
石島商事株式会社卸売・小売業

とてもいい商品だと思います。ありがとうございました。

対象商品 : 39439145
2015-12-13
用途: アーク溶接機の電源に使用。

価格相応で良い品質です。

対象商品 : 39439145
2014-12-03
用途: 溶接機のプラグとして

問題なく使えた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする