01-910-003 腕時計 心拍計測機能付 Leisure 910 SOLUS(ソーラス) 39439664

 

01-910-003 腕時計 心拍計測機能付 Leisure 910 SOLUS(ソーラス) 39439664
01-910-003 腕時計 心拍計測機能付 Leisure 910 SOLUS(ソーラス) 39439664
01-910-003 腕時計 心拍計測機能付 Leisure 910 SOLUS(ソーラス) 39439664

腕時計 心拍計測機能付 Leisure 910

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39439664品番01-910-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

液晶の文字サイズがひと回り大きいモデルです。視認性を重視する方やシニア層には特におススメです。
健康維持、またウォーキング、ジョギング、ヨガなどのエクササイズが中心の方におすすめ。
心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリー、脂肪燃焼量が計測されます。
心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。

機能
【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、脂肪燃焼量計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム
【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート
【クロノグラフ機能】25ラップストップウォッチ(リコール機能付)
【タイマー機能】カウントダウン
【ライト機能】ELバックライト
【タイム機能】12h/24h表示選択、日付曜日表示
【アラーム機能】有
表示方式デジタル質量(g)49材質(ケース)ポリカーボネート寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:43.5×14動作クォーツカレンダー付き防水性5気圧防水材質(バンド)ポリウレタンアラーム付き適合腕周(cm)13~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする