P30-3 メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク 39440326

 

P30-3 メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク 39440326
P30-3 メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク 39440326

メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容停止
停止
無地
電源
運転
切入
ON
OFF
非常停止
主電源
運転中
起動
リセット
アラームリセット
ブザー停止
警報停止
正転
逆転
故障
復帰
原点復帰
上昇
下降
停止 運転
手動 自動
自動 手動
試験 自動
単独 連動
手元 遠方
手動 停止 自動
手動 切 自動
手動 切 遠方
手動 断 自動
POWER
START
STOP
RESET
RUN
BUZZER STOP
BUZZER RESET
ALARM RESET
EMERGENCY STOP
OFF ON
内容量1枚注文コード39440326品番P30-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。表示内容停止文字色縦(mm)50横(mm)40厚さ(mm)2穴径(Φmm)30.5トラスコ品番391-8173材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)3書体丸ゴシック(JIS書体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39440405
2024-05-13
用途: 機械修理
製造業

印刷済の銘板はテプラ張り無くて良いですね
非常停止はフォントを太く大きい方がより良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89713976
2023-11-23
用途: 異タイプ表示灯交換時の表示用

安価品が早く納入出来てよかった。
電源、運転、停止等、標準的な記名品があればありがたい。

対象商品 : 39440405
2023-08-13
用途: 電氣制御盤制作に使用している
skmサービス建設業・工事業

メガネ銘板、短冊銘版に記名は機械によって異なる為注文する記名を受けて頂ければ良いかと思います

対象商品 : 39440274
2022-05-25
用途: 機械の新規制作時
製造業

スイッチを追加する際に非常に便利でした。カタカナの「スタート」があると良いと思います。

対象商品 : 10287883
2021-07-15
用途: 客先要求品
有限会社ファーストエンジニアリング

簡単で非常に良いと思います。単品の特殊文字も簡単にオーダーできれば更にGood.

対象商品 : 39440353
2016-12-16
用途: 分電盤修繕

特注の商品と変わりなく、短期で手に入るので助かっています、種類がもう少し増えるといいです。

対象商品 : 39440353
2023-07-25
用途: 制御盤に取り付け
有限会社ロジックス

少しフォントが小さめだったので、もう少し大きいといいなと思いました。
急いでいたので、即納でたすかりました。

対象商品 : 89714003
2021-11-01
用途: プレス機のメンテナンス

破損銘板の交換用として購入。無地がありますが、テプラなどで印字して挟めるように透明と白地の2枚組か、若しくは透明の(印字して貼り付けた物のカバー的な)物を作って貰えないでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする