アイマーク
短冊銘板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
表示内容
停止
電源
運転
操作電源
停止
非常停止
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39440502
品番
N1043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)
10
横(mm)
40
表示内容
停止
取付方式
裏面テープ付
文字色
黒
書体
丸ゴシック(JIS書体)
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
厚さ(mm)
2
質量(g)
1
トラスコ品番
391-7983