N1045 短冊銘板 アイマーク 39440511

短冊銘板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容非常停止
内容量1枚注文コード39440511品番N1045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)10横(mm)40表示内容非常停止取付方式裏面テープ付文字色書体丸ゴシック(JIS書体)材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)1トラスコ品番391-8009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする