SMTA2T20M 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R)) 39440956

 

SMTA2T20M 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R)) 39440956
SMTA2T20M 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R)) 39440956
SMTA2T20M 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R)) 39440956
SMTA2T20M 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R)) 39440956

熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20本)
収縮前内径(Φmm)2.6±0.3
内容量1袋(20本)注文コード39440956品番SMTA2T20M
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。

用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1透明トラスコ品番381-0895質量(g)34使用温度範囲(℃)-55~105収縮前内径(Φmm)2.6±0.3適合電線(mm2)0.1~0.5収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁収縮後内径(Φmm)1.3
注意
商品の入った袋には「10m入り」あるいは「20m入り」と表記されますが、中身はそれぞれ1m✕10本あるいは1m✕20本となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 配線の被膜
国立大学法人新潟大学教育・研究機関

商品「熱収縮チューブ 一般用」は予定通りに届き
予定通りに問題なく使えたので
私はとても満足しました。

対象商品 : 39440947
2024-08-30
用途: 半田付けしたケーブルの終端保護
エスイーシー・シープレックス株式会社製造業

屋外で使う電子機器のケーブル終端保護に利用しています。

対象商品 : 39440947
2024-04-25
用途: ラベル剥がれ防止に使用
製造業

仕様は記載されていた通りで、大変作業しやすかった。

対象商品 : 39440965
2020-07-10
用途: 研磨作業にて使用
株式会社岡田製作所

研磨作業を行う際、製品にキズがつかない様に作業用治具に保護用として使用しておりますが、耐久性と使いやすさもあって良い製品です。

2が参考にしています
対象商品 : 39440956
2020-09-16
用途: 細い径の断線故障時に利用
株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ製造業

装置動作設定等の可搬サービスパネル運用において,ケーブル断線が老朽化に伴い発生しているので,適時断線(半断線)の修理として電線に適合する熱収縮チューブは欠かせない備品として認識している。

1が参考にしています
対象商品 : 39440931
2019-03-30
用途: 細かな配線の絶縁に。

ここまで細くな物がなかなか見つかりませんでしたが、モノタローさんに有り即注文しました。助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 39440992
2018-05-07
用途: 配線と端子の継ぎ目の補強に使用
岩野無線株式会社

皮膜の厚みも充分で他社製品に比べ、かなり丈夫そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 39440974
2018-08-07
用途: 配線保護
サニー電子株式会社

価格が安いので、助かります。
性能上は全く問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする