MT10 ポリエステル編組スリーブ MTスリーブ カメダデンキ 39441622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステル編組スリーブ MTスリーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
最大径(Φmm)28
内容量1巻注文コード39441622品番MT10
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

RoHS指令適合製品です。
編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性に優れています。
圧縮すると径が約1.5~4倍に広がり、電線束径の適用範囲が広く、経済的です。

材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)100特性屈曲性、弾力性、伸縮性トラスコ品番379-9557質量(kg)1.02最小径(Φmm)10最大径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする