曜日別特売
TE220X150 アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き) TRUSCO 39442024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ寸法M20×2.50
ねじ長さ(mm)150
ねじピッチ(mm)2.50
内容量1個注文コード39442024品番TE220X150
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。

用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。ねじ寸法M20×2.50ねじ長さ(mm)150許容荷重(kg)500ねじピッチ(mm)2.50トラスコ品番360-9863質量(g)610全高(mm)180推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする